サンワサプライ
RJ-45用中継アダプタ
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-88
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76031207
ADT-EX-5EK
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください