ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンワサプライ
サンワサプライの PC
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 配線用品
ケーブルクリップ
ケーブルクリップ
注文コード
乱雑になりがちなケーブルを整理します。 両面テープ付きで簡単に取り付け可能です。机の角にもしっかり固定できます。ケーブルをまとめて処理できます。ケーブル1本でもきれいに配線できます。
材質
ポリプロピレン
仕様
両面テープ付
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CA-500
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029563
CA-500
¥
1,180
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ケーブルクリップ
TRUSCO
税込
¥
518
~
¥
471
~
(10)
コードクリップ
ELPA (朝日電器)
税込
¥
263
~
¥
239
~
(4)
ケーブルクランプ
エスコ
税込
¥
572
~
¥
520
~
(7)
丸型 ケーブルクリップ[白]
エスコ
税込
¥
996
¥
905
(4)
ケーブルクランプ
サンワサプライ
税込
¥
648
~
¥
589
~
(4)
ケーブルクリップ
YAZAWA
税込
¥
285
~
¥
259
~
(9)
パチップル
品川商工
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(11)
配線止め金具
エーモン工業
税込
¥
175
~
¥
159
~
(41)
ワイヤークランプ
品川商工
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(5)
ケーブルクランプ
マスプロ電工
税込
¥
483
¥
439
バスケットへ
ケーブルスパイラルチューブ
エレコム
税込
¥
373
¥
339
(1)
配線チューブホルダー
エーモン工業
税込
¥
186
~
¥
169
~
(10)
エムケーブルクランプ
アズワン
税込
¥
1,634
~
¥
1,485
~
(1)
スパイラルチューブ
TRUSCO
税込
¥
546
~
¥
496
~
(20)
FVラック
ネグロス電工
税込
¥
70
~
¥
64
~
(15)
ケーブルスパイラルチューブ
エレコム
税込
¥
439
¥
399
(1)
バスケットへ
スパイラルチューブ
モノタロウ
税込
¥
252
~
¥
229
~
(18)
ステッカー
ピタック
税込
¥
539
~
¥
490
~
(3)
ケーブルスパイラルチューブ
エレコム
税込
¥
373
~
¥
339
~
(2)
アルミクランプ(コーティング付)
エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(7)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
PC
PCアクセサリー
配線用品
ケーブルタイ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「配線用品」にはこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ
ケーブルカバー
ケーブルクリップ/クランプ
コネクタキャップ
シェアする