FULLHDWEBカメラ

FULLHDWEBカメラ サンワサプライ
(1件のレビュー)

フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。
5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。
アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。
フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。

仕様
最短接写距離:30cm
フォーカス:手動調整
絞り、明るさ、コントラスト:自動調整
ホワイトバランス:自動
フレームレート:1920x1080最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)
最低照度:10LUX以上
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス ブラック 対応OSWindows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降) レンズF2.0f=3.0mm センサー200万画素CMOS 解像度ビデオ/最大1920×1080 USBケーブル(m)1.45 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76069411 CMS-V37BK
7,600
 
 
取扱い終了
76069427 CMS-V37SV
7,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76069411
2021-11-18
用途:
オンライン授業の時
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

解像度がよく、きれいに映ります。
これまで使用していたものはディスプレイの淵の形状によっては、うまく付けられないこともありましたが、このカメラはどの形状でもつけやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする