サンワサプライ 32型〜52型対応液晶・プラズマテレビスタンド 32型〜52型対応液晶・プラズマテレビスタンド 商品レビューを投稿する 総耐荷重(kg) 80(プラズマディスプレイは58まで) 付属品 壁面取付け用ネジ、ディスプレイ取付けネジ(M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40各4本ずつ) 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/中質繊維版(塩化ビニルシート貼り) 寸法(mm) W750×D700×H1580 質量(kg) 24.6 内容量 1個 関連資料 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 CR-PL3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 76079701 CR-PL3 ¥72,000 ¥45,900 1 ¥45,900 欠品中 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電AV家電テレビテレビ台・テレビ設置金具テレビスタンド 商品説明動画 サンワサプライ 32型〜52型対応液晶・プラズマテレビスタンド この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 電動昇降式大型テレビスタンド2 サンコー(電子機器) ¥79,900 (0) 2. プロフェッショナルディスプレイ TD-Eシリーズ デジタルサイネージ 東芝 ¥79,900〜 (0) 3. 液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ ¥21,900 (0) 4. 〜65V型対応テレビスタンド HAMILEX(ハミレックス) ¥34,900 (0) 5. 【中・大型用】〜55V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ) HAMILEX(ハミレックス) ¥46,490 (0) 6. LCDモニタースタンド サンコー(電子機器) ¥4,790 (2) 7. デザインスタンド 中〜大型ディスプレイ用 オーロラ ¥68,900 (0) 8. 4K対応液晶テレビ アイリスオーヤマ ¥55,900〜 (0) 9. 昇降液晶モニタスタンド サンワサプライ ¥7,990 (1) 10. 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ ¥48,900 (0) 11. 液晶モニタスタンド サンワサプライ ¥21,900 (0) 12. 55〜65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ ¥70,900 (0) 13. テレビスタンド サンワダイレクト ¥25,900 (0) 14. 手動上下昇降テレビスタンド サンワダイレクト ¥29,900 (0) 15. 机上台 モニター用 モノタロウ ¥1,590 (79) 16. 〜50V型対応テレビスタンド HAMILEX(ハミレックス) ¥29,900 (0) 17. ディスプレイスタンド フック付 TRUSCO ¥19,900 (1) 18. 壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節 ホームテイスト ¥16,900〜 (0) 19. 机上液晶モニタスタンド サンワサプライ ¥2,990 (1) 20. ボックステレビ台 アイリスオーヤマ ¥5,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。