ネックストラップ・水玉

ネックストラップ・水玉 サンワサプライ

女性にちょうどいい長さの、長すぎないネックストラップです。
カジュアルでキュートな仕上がりの水玉柄です。
首にかけないときは手首にくるくると巻いて使えます。コンパクトデジカメ、スマートフォンや携帯電話などにもおすすめです。
ストラップの先端を取り外せるので、デジカメなどへの取り付けが簡単です。

材質綿、ポリエステル 寸法(mm)ストラップ部分450、金具部分25、松葉紐50 全長(mm)約525 ストラップ幅(mm)10 耐荷重(g)500 内容量1個
注意
※先端取り外し可
※縫製品のため、サイズはあくまでも基準値です。数mmの誤差が生じることがあります。
※危険ですので、首や手首にストラップをかけたまま強く引かないようにしてください。
※カメラなどをつけたまま振り回したり強く引っ張ったりしないでください。切れたり外れたりすることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76032345 DG-ST34BL 水玉・ブルー
980
 
 
取扱い終了
76032354 DG-ST34R 水玉・レッド
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする