光ファイバケーブル

光ファイバケーブル サンワサプライ

光ファイバケーブルを自作するための丸型(4芯)ケーブルのみ200mです。
レングスマーク付きです。

適合工具HKB-TLSET2(光ファイバ自作工具セット) 適合コネクタHKB-SC-4、HKB-SC-16(SCコネクタ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76080015 HKB-4R-200 200 2(メガネ型) コネクタなし 屋内用 マルチモード
108,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする