光ファイバケーブル

光ファイバケーブル サンワサプライ

芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)50 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76065787 HKB-LCLC5-01L 1 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
5,600
 
 
取扱い終了
76067022 HKB-LCLC5-02L 2 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
6,000
 
 
取扱い終了
76067467 HKB-LCLC5-03L 3 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
6,300
 
 
取扱い終了
76068562 HKB-LCLC5-05L 5 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
7,100
 
 
取扱い終了
76070872 HKB-LCLC5-10L 10 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
8,900
 
 
取扱い終了
76071712 HKB-LCLC5-15L 15 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76072516 HKB-LCLC5-20L 20 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
76073706 HKB-LCLC5-30L 30 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
76074783 HKB-LCLC5-40L 40 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
76075501 HKB-LCLC5-50L 50 2(メガネ型) LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 屋内用 マルチモード
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする