インクジェット用箸袋・小

インクジェット用箸袋・小 サンワサプライ

あらかじめ袋状に加工してあるので、印刷してミシン目で切り取るだけで簡単に本格的な箸袋が作れる用紙です。糊やはさみの必要なく、ミシン目で切り取った後、箸を差し込むだけのお手軽さです。和紙を使用しているので、やわらかく雰囲気のある仕上がりです。※用紙の仕様上、写真画像を100%再現する目的にはオススメしません。表・裏両面に印刷可能です。メッセージや割引券、クーポンなど多くの内容を印刷することができます。少し小さめの箸袋です。※飲食店で「ハカマ」と呼ばれるサイズです。同窓会やパーティ、学園祭や子ども会などのイベントにオススメです。ご家庭でも、お正月や記念日などの特別な日の食卓にオススメです。飲食店で使用されている箸袋用の和紙、糊と同じものを使用しているので、衛生面でも安心です。

寸法(幅W×高さH)(mm)箸袋/118.5×38 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)83 ラベルサイズ(mm)118.5×38 面付10面 片数100 ラベル厚(mm)0.206 余白四辺余白付 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状箸袋 内容量1個(10シート)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76025372 JP-HASHI2
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする