一度だけはがせる目隠しシール
銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがき全面が隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいように、はがきより一回り小さいサイズです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。
厚さ(mm)0.208±0.005(シールのみ 0.118±0.005)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4.5gです。
寸法(mm)100×148
シール寸法(mm)90×138
面付1面付
入数20シート、20シール
内容量1個(20シート)
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07