USBゲームパッドコンバータ

USBゲームパッドコンバータ サンワサプライ

プレイステーション、プレイステーション2用ゲームパッドがUSBゲームパッド(パソコン用)として使用可能です。デュアルショック、デュアルショック2など振動機能付きコントローラーに対応します。※ガンコントローラー、ハンドルコントローラーなど特殊なコントローラーには対応しておりません。従来のコンバータとは違い、USBゲームパッドとしての使用に最適なボタン配置に設定しています。ケーブルタイプで簡単に接続が可能です。各ボタン50回/秒が入力可能な余裕の高レスポンスです。方向キー、各ボタン共1秒間に50回の入力が可能です。USB変換機としては最高水準のレスポンスですので格闘ゲームのコマンドもスムーズに入力できます。※格闘ゲームのコマンド入力を完成させるには、適度な練習が必要です。※レスポンスの数値は、Pentium4 2.4GHz 、Windows XPの環境で計測。振動機能に対応しています。付属のドライバ(CD)をインストールすることによって振動機能対応になります。

付属品ドライバソフト 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※Macには対応しておりません。 ※USBポートを持つ機種であること。 質量(g)44 ケーブル長(m)約0.25 対応OSWindows 7(32bitのみ)・Vista(32bitのみ)※64bit版には非対応です。Windows XP・Me・2000・98SE・98※DirectX8.0以降がインストールされている必要があります。 ※Windows 95では動作しません。 ※本製品は株式会社ソニー・コンピュータテインメントの許諾を受けておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×17.5×200 インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応、プレイステーション・プレイステーション2用ゲームポート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76038821 JY-PSUAD11
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする