ディスプレイ延長ケーブル

ディスプレイ延長ケーブル サンワサプライ

R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像モードに対する画質劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
シールドコネクタにメタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
7mのケーブルには、伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

適合機種
【パソコン】
各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)
※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
用途ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用ケーブルの延長に 規格UL20276(ケーブル) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40) 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)7.4 内容量1個
注意
※6mのケーブルにはコアは付いておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76076357 KB-CHD157FL 7
19,280
 
 
取扱い終了
76076384 KB-CHD156FL 6
16,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする