ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル

ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル サンワサプライ

ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所に貼り付けることもできます。
片方のパソコンのエクセル内やWeb上でコピーした内容を、もう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能です。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ケーブル長(m)約1.8 質量(g)約42 規格USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換) 対応OSWindows7(64bit/32bit対応)、Vista(64bit/32bit)、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)MacOSX10.5以降 消費電流(mA)約100 コネクタUSBAコネクタオス×2 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76069822 KB-USB-LINK3M
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76069822 KB-USB-LINK3M 27629148 KB-USB-LINK4 KB-USB-LINK4 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 27629148 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 1本 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする