12m延長USBアクティブリピーターケーブル
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12m延長できるハイパワーリピーターケーブルです。
ケーブル長(m)約12
トラスコ品番836-2349
色ブラック
規格インターフェース/USB仕様Ver2.0準拠 (USBVer1.1上位互換)
電源バスパワー
対応OSWindows 8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(8.6以降)、※Windows98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。
コネクタ形状Type-Aメス×1(ダウンストリーム) - Type-Aオス×1(アップストリーム)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ/※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。/※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。/※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。/※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しませ
消費電流(mA)60(最大)
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
内容量1個