光ファイバHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76079927 品番KM-HD20-FB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) ブラック(コネクタ)/オレンジ(コード) コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.8x11.4x58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ) 機能3D対応 プラグ金メッキ 対応解像度480P/720P/1080i/1080P(DeepColor対応)/1920×1200(最高) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
注意
※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする