USBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps/理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証されています。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
銅製高密度編み組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施してるので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
非塩ビ素材を使用し焼却時に有害な物質を発生しない環境に優しいパッケージです。
簡易包装パッケージで、輸送時にかさ張らず、また開梱後のゴミも減らせます。
適合機種
【パソコン】
各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ/PC-9821シリーズ
Apple iMac,iBook,PowerMacG4/G3,PowerBookG3シリーズ
(ただしUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種)
【周辺機器】各社USB規格の周辺機器
色ライトグレー
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
内容量1個
各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ/PC-9821シリーズ
Apple iMac,iBook,PowerMacG4/G3,PowerBookG3シリーズ
(ただしUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種)
【周辺機器】各社USB規格の周辺機器
ケーブル の新着商品