ナイロンメッシュUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
断線に強い、ナイロンメッシュケーブル採用。ナイロンメッシュで強力被覆されているから、踏みつけによる負担や、引っ張り、折り曲げなどの負担からケーブルを守ります。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしています。
USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも、もちろん使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
適合機種
【パソコン】USBポートを持つ機種
各社DOS/Vパソコン
NEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズ
【周辺機器】USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
規格UL20276(ケーブル)
コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5.8
内容量1個
各社DOS/Vパソコン
NEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズ
【周辺機器】USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76032984 | KU20-NM15 | 23756477 | KU20-NM15K |
![]() |
USB2.0ケーブル_ナイロンメッシュタイプ | サンワサプライ | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |