カテゴリ6フラットLANケーブル

カテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブル - サンワサプライ
(20件のレビュー)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76022581LA-FL6-005BKCAT60.51.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
550
379
417(税込)
当日出荷
76022597LA-FL6-005BLCAT60.51.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
550
379
417(税込)
当日出荷
76022606LA-FL6-005WCAT60.51.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
550
379
417(税込)
当日出荷
76026063LA-FL6-01BKCAT611.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
650
439
483(税込)
当日出荷
76026072LA-FL6-01BLCAT611.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
650
439
483(税込)
当日出荷
76026081LA-FL6-01WCAT611.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
650
439
483(税込)
当日出荷
76027402LA-FL6-02BKCAT621.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
750
499
549(税込)
当日出荷
76027411LA-FL6-02BLCAT621.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
750
499
549(税込)
当日出荷
76027427LA-FL6-02WCAT621.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
750
499
549(税込)
当日出荷
76028723LA-FL6-03BKCAT631.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
950
639
703(税込)
当日出荷
76028732LA-FL6-03BLCAT631.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
950
639
703(税込)
当日出荷
76028741LA-FL6-03WCAT631.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
950
639
703(税込)
当日出荷
76033011LA-FL6-05BKCAT651.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
1,350
899
989(税込)
当日出荷
76033027LA-FL6-05BLCAT651.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
1,350
899
989(税込)
当日出荷
76033036LA-FL6-05WCAT651.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
1,350
899
989(税込)
当日出荷
76044744LA-FL6-10BKCAT6101.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76044753LA-FL6-10BLCAT6101.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76044762LA-FL6-10WCAT6101.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76051114LA-FL6-15BKCAT6151.5×6.2ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76051123LA-FL6-15BLCAT6151.5×6.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76051132LA-FL6-15WCAT6151.5×6.2ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 社内LANケーブル
株式会社成栄建設建設業・工事業

プラグの部分がしっかりしていて丈夫そう
曲げにも耐久性がありそうです

2025-02-14
用途: 会議室の配線用
その他業種

茶色の会議テーブルの上に配線したので目立たないので良かった

対象商品 : 76033011
2023-07-30
用途: LAN配線

丸ケーブルに比べて柔らかく自由度が高いのでスマートに配線できます、速度もまったく問題なくPoEも問題なく満足です。

対象商品 : 76051114
2023-09-20
用途: 現場改善
製造業

安価で良い品かつ対応の速さで非常に助かっています。

対象商品 : 76051114
2022-12-05
用途: 室内配線
卸売・小売業

WEB会議時にwi-fiでは不安のために使用
普通のフラットケーブルで問題なく使える

対象商品 : 76028723
2022-10-06
用途: 光回線接続さぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も据え置きで、長さも選べて、大変助かりました。

対象商品 : 76044762
2022-09-13
用途: 検査機器とPCのLAN接続
サービス業

壁配線時に自在に曲げられ,容積をとらず,ソケットには確実にカチッとはいります.何も問題ありません.

対象商品 : 76022597
2021-12-27
用途: 机上のPC用配線
教育・研究機関

フラットケーブルなのでかさばらず、曲がり部分もしなやかに曲がって扱いやすいです。
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
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする