サンワサプライ
INS1500
ルーターDSU間で使用。
INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)
3
仕様
ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0849-80
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76064651
LA-RJ4845-3
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください