曜日別特売

カテゴリ6極細LANケーブル

カテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブル - サンワサプライ
(3件のレビュー)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応内容量1個
全18種類を絞り込む
ケーブル長(m)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76024015LA-SL6-005BKCAT60.53.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
700
399
439(税込)
当日出荷
76024024LA-SL6-005BLCAT60.53.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
700
399
439(税込)
当日出荷
76024033LA-SL6-005WCAT60.53.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
700
399
439(税込)
当日出荷
76024812LA-SL6-01BKCAT613.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
800
449
494(税込)
当日出荷
76024821LA-SL6-01BLCAT613.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
800
449
494(税込)
当日出荷
76024837LA-SL6-01WCAT613.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
800
449
494(税込)
当日出荷
76028583LA-SL6-02BKCAT623.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
1,000
549
604(税込)
当日出荷
76028592LA-SL6-02BLCAT623.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
1,000
549
604(税込)
当日出荷
76028601LA-SL6-02WCAT623.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
1,000
549
604(税込)
当日出荷
76033675LA-SL6-03BKCAT633.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
1,300
709
780(税込)
当日出荷
76033684LA-SL6-03BLCAT633.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
1,300
709
780(税込)
当日出荷
76033693LA-SL6-03WCAT633.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
1,300
709
780(税込)
当日出荷
76037017LA-SL6-05BKCAT653.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
1,600
879
967(税込)
当日出荷
76037026LA-SL6-05BLCAT653.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
1,600
879
967(税込)
当日出荷
76037035LA-SL6-05WCAT653.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
1,600
879
967(税込)
当日出荷
76050484LA-SL6-10BKCAT6103.8ありブラックありストレート結線より線(撚線)30
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76050493LA-SL6-10BLCAT6103.8ありブルーありストレート結線より線(撚線)30
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76050502LA-SL6-10WCAT6103.8ありホワイトありストレート結線より線(撚線)30
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 機械製造の配線

機械内の通信機器に接続するために購入。線が細いので、ダクト内での配線がしやすく重宝しました。

対象商品 : 76024033
2024-02-08
用途: 出荷前製品の改造
サービス業

サンワサプライ製なので製品自体の信頼性は問題ないです。むしろ一度にある程度の量が必要になって発注しても、モノタロウさんは不足分をすぐにメーカ手配して届けてくれるので本当に助かります。

対象商品 : 76024015
2024-08-28
用途: 製品組込時

使った感じも、コスパも含めて、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする