液晶保護フィルム
Apple MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)用液晶保護フィルムです。画面への反射を防ぎ、パソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。ノートパソコンに使用しても、フィルムを付けたまま閉じられます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネルにも対応しています。PET(ポリエチレンテレフタレート)素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったりはがれにくくなるといった不具合は起こりません。接着面にシリコン素材を使用しているので画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。他社製品では2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがありますが、サンワサプライ製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用しています。
適合機種MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)(MA699J/A、MA700J/A、MA701J/Aなど)
付属品取り付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.2
取付シリコン吸着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×0.2×180
アズワン品番64-0854-16
タッチパネル方式対応
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07