サンワサプライ 液晶保護反射防止フィルム 液晶保護反射防止フィルム 商品レビューを投稿する 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。 適合機種 Apple MacBook Pro Retina ディスプレイモデル(15.4インチ)ME294J/A、ME293J/A、MC975J/A、MC976J/A 付属品 取り付け用ヘラ 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm) 0.2 取付 シリコン吸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 352×0.2×230.5※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 入数 1枚 タッチパネル方式 対応 反射防止 対応 内容量 1個 注意 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面と操作部を強く押さないようご注意ください。※保護フィルム粘着層面にホコリなどが付着した場合はセロテープなどで取り除いてください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LCD-MBR15F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 76062436 LCD-MBR15F ¥3,580 ¥2,890 1 ¥2,890 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCPCアクセサリー液晶フィルター 商品説明動画 液晶保護フィルムの貼り方 この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ ¥2,290〜 (3) 2. 液晶保護フィルム 反射防止 タッチパネル対応 EF-MF1シリーズ エレコム ¥1,090〜 (6) 3. 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる エレコム ¥2,490〜 (3) 4. ブルーライトカットフィルム YAMAZEN(山善) ¥2,990〜 (4) 5. スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ スリーエム(3M) ¥2,190〜 (0) 6. 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ ¥2,590〜 (7) 7. 反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO ¥2,777〜 (0) 8. 画面保護シート Pro-face(旧デジタル) ¥2,790〜 (0) 9. のぞき見防止 プライバシーフィルター 液晶保護 セキュリティ 日本製 EF-PFS エレコム ¥4,490〜 (1) 10. ブルーライトカットフィルター 光興業 ¥4,390〜 (0) 11. 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ ¥699〜 (3) 12. 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン ¥2,290〜 (30) 13. 液晶保護フィルム サンワサプライ ¥999〜 (2) 14. ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ ¥7,690〜 (0) 15. 表面保護フィルム(一般用) スミロン ¥2,990〜 (8) 16. フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ ¥1,790〜 (2) 17. 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO ¥4,174〜 (1) 18. 車載アクセサリー 液晶保護フィルム エレコム ¥499〜 (1) 19. 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ ¥1,590 (0) 20. フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ ¥1,990〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。