クリップ付きPCマイク

クリップ付きPCマイク サンワサプライ
(2件のレビュー)

クリップ付きでピンマイクとして使えます。
ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。

プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×47 周波数特性40Hz~16KHz 入力感度-40±3dB 動作電圧3V 指向性無(全)指向性 インピーダンス(Ω)1.5k 内容量1個
注意
※Apple Macシリーズには対応しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76045067 MM-MC24
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76045067
2022-03-21
用途:
Web会議

ピンに刺すだけで、簡単に問題なく使用出来ています。

対象商品:
76045067
2020-06-06
用途:
ネット飲み会用に購入しました。
寺見たたみ店 様 (製造業)

クリップ付きなので胸元に取り付けても目立たないので良かった。
また、デスプレイ脇にも設置可能なのが、嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする