USBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
単一指向性マイクの採用で周囲のノイズの混入を抑えます。
マイク入力を一時停止できるミュートスイッチ付きです。
電源ON・OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS
※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows 8(64bit/32bit)・Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2~9.2.2)
プラグ形状USB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応)
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×120×330
周波数特性60~15000Hz
入力感度-44dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)
動作電圧DC5V
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)22k
内容量1個
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2~9.2.2)
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07