マルチメディアスピーカー

マルチメディアスピーカー サンワサプライ
(6件のレビュー)

実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。
深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。
操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。
右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載。メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。
左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

ケーブル長(m)
スピーカー間ケーブル/約1.5m(RCAピンジャック含む)
PC接続ケーブル/約 1.5m(3.5mm プラグ含む)
電源コード/約 1.5m(コード含む)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) 質量(g)1420(本体のみ) 形式バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)20W(10W+10W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×159×191 周波数特性20Hz~100000Hz インピーダンス(Ω)4 サラウンド2.0ch 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76070486 MM-SPL6BK
7,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76070486
2021-04-20
用途:
プロジェクター投影時の音声OUTプットとして
その他業種

値段と機能比較では合格点。
もう少しパワー(音量)があれば30㎡の会場でも使えそう。
また人の声が聞きやすくなる設定やノイズカットまでできれば使用用途範囲が広がるかと。

対象商品:
76070486
2021-01-14
用途:
パソコンのオーデオ用
製造業

パソコンでYouTubeを見る時、付属SPでは物足りなく、探していたところ御社のカタログで見つけました。私の様な、ド素人には大変気に入っています。

対象商品:
76070486
2020-12-26
用途:
pcの音声正しく聞き取れないから その他、新垣隆ヒロシマ交響曲など聴くために更新した
その他業種

普段YouTube音楽は家のオーディオで。実はこんな小さいスピーカーの音、そんなに期待していなかった。(俺オーディオーマニヤ) マルチメディアスピーカー 確かにそうですね、厚みのある音、Totalではツィーターが際立っている。ややもすればこの手の奴は音が汚くなりがちで閉口するが、このスピーカーは素直に聴ける、パワフルな音。このおもちゃみたいな箱の中には近年の音響技術が詰まっている思いがする。
良く出来たおすすめ商品です

対象商品:
76070486
2020-10-24
用途:
PCの補助
教育・研究機関

本体が軽いので、持ち運びに便利。コードの長さが適当で、邪魔にならない点が良い

対象商品:
76070486
2018-07-07
用途:
通常TVの音声に使用
その他業種

後少し音量と音質調整が出来ればよいと思います形とデナイナーは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
76070486
2016-10-04
用途:
PCの音声出力
こよみファクトリー 様 (サービス業)

音の歪とでもいうのでしょうか、左側のスピーカーが音量の大小に関わりなく常に「ガサガサ」と不快な音を出し続けます。たぶんごく稀に発生する不良品なのでしょうが、全く使えません!!
モニターに付属のチープなスピーカーのほうが何倍もいい音です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする