エルゴノミクスフットレスト
足を快適にサポートする大きめのフットレストです。
フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。
足置台の角度を調整できます。
高さ調整ができます。
組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(kg)1.369
高さ(mm)水平時/約115・140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×305×144
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。