USBハブ付き机上液晶モニタスタンド
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
サイドフレームにUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。
USBハブは左右、内側外側の4パターンで設定が可能です。
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることができます。
天板下の空間には、使わないときのキーボードを収納することが出来ます。
奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です
材質
天板/MDF(アクリル塗装)
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
コネクタ
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)
USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83
総耐荷重(kg)6
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
質量(kg)2.4
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8、7(64bit/32bit)、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Me、98SE、Mac OS 9.0以降、Mac OS X 10.0以降
供給電流(mA)400(全ポート合計)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×83
内容量1台
USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※供給電流をご確認ください。
※適合機種のうち、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種のみ対応。
(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します。)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※Windows98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。