トランスフォーマ45/80

トランスフォーマ45/80 サンワサプライ

渡航国の電圧がAC110V~240Vの地域であれば、自動的に100Vに変圧しますので、コンセントに差し込むだけで日本と同じ環境でご使用いただけます。
従来にない形のトランスで、片手でつかみやすく、持ち運びに便利です。また、何らかの異常により、本機の内部温度が上昇してしまった場合でも安全装置が自動で電源を遮断し、大事な電気製品を守ります。
保証期間も3年間なので安心してお使いいただけます。
110~130V地域では80W、220~240V地域では45Wまでの容量に対応しています。

入力電圧(V)
AC110~130/MAX80W
AC220~240/MAX45W(定格周波数 50/60Hz)
定格容量
AC220V~240V地域/最大45VA(45W)
AC110V~130V地域/最大80VA(80W)
材質ポリカーボネート/ABS合成(難燃材) 質量(g)335 出力電圧(V)AC100±10%(定格周波数 50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×65×35 電源コード(m)0.6 プラグタイプAタイプ 安全機能熱検出動作停止機能 内容量1個
注意
※地域により対応電圧が変わりますのでご注意ください。
※電源プラグ形状はAタイプという形に対応しておりますので、その他の形状の国・地域で使う時には、別途ゴーコンなどの変換アダプタをご用意ください。
※ドライヤーなどの容量の大きい電気製品にはご使用いただけません。必ず容量内でご使用ください。また、30分以上連続使用する場合は、80%以内の容量でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76069576 RW83
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする