スペースアダプタよこ型

スペースアダプタよこ型 サンワサプライ
(1件のレビュー)

壁のコンセント接続にスペースアダプタを使うとL型に配線できケーブルが邪魔になりません。
コードに無理な力が加わることなく接続できます。
コンセントの配線がスッキリまとまります。

プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品接続した機器が記入できるシール(2枚) 寸法(mm)W27×D31.8×H23.4 定格容量15A・125V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76022213 TAP-AD14
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76022213 TAP-AD14 55313984 TAP-B54 TAP-B54 スペースアダプタ サンワサプライ 55313984 スペースアダプタ サンワサプライ 1セット(2個) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76022213
2017-06-11
用途:
設備機器のサービスコンセントからの電源取り
有限会社アスコ通信特機 様

プラグを注す部分が少し高くなっているので大きめのプラグを注す事が出来便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする