高性能雷ガード

高性能雷ガード サンワサプライ
(1件のレビュー)

落雷により電源線やADSL回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
雷ガード機能が正常に作動時確認ランプが点灯します。
アース線が接続できる端子付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
出力コンセントは2P・2個口の設計です。
壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードします。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)

プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷ガード、アース端子付 電圧(V)バリスタ/470 コンセント個数2 電源コード(m)1.5(モジュラーコード) 雷サージ電流耐量(kA)10(IEC61000-4-5)、12.5(JEC210/212) 制限電圧(V)775(50A) 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで) 内容量1個
注意
※アースコードは別途ご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76058866 TAP-SPTEL2N
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76058866
2019-06-30
用途:
ADSLの雷対策

ADSLのモジュラージャックから雷の電流が侵入して、タミナルアダプターが2回破損したので、その対策に購入した。
性能についてはまだ分からないが、アースが必要で、自分でアースの配線および設置を行った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする