高性能雷ガード
落雷により電源線やADSL回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
雷ガード機能が正常に作動時確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできる抜け止めコンセントを採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
プラグには、トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付属しています。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
ケーブル長(m)1.5(モジュラーコード)
プラグ形状3P抜け止めタイプ
コンセント形状3P抜け止め
機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アース端子付、マグネット付
電圧(V)バリスタ/470
コード長さ(m)2
雷サージ電流耐量(kA)10(IEC61000-4-5)、12.5(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
内容量1個
注意
※アースコードは別途ご購入ください。