RJ45分配器

RJ45分配器 サンワサプライ
(9件のレビュー)

ハブを使用しなくても、2台のパソコンをネットワークに接続できます。
LAN回線(ADSL・CATV・FTTH)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×58×20 コネクタRJ45コネクタ ケーブル長(mm)75 アズワン品番64-0850-30 内容量1個
注意
※2台のパソコンを同時に使用することはできません。
※使用しない側のパソコンは、必ず電源を切ってください。
※ケーブルは両方のパソコンに接続してください。
※Wake On Lan対応のパソコンの場合、設定でこの機能を「OFF」にしてください。「OFF」にできない場合は、ケーブルを抜いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76040535 TEL-RJ45Y
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76040535
2023-08-26
用途:
2台のパソコンに分配し、即対応してます。
鬼が島菜園 様 (農・林・水産業)

元器から長いランケーブル線でPC対応しているため、中継コネクター的なモノのセットがあると良いと思いました。

対象商品:
76040535
2023-04-10
用途:
IP電話の分岐
運輸・通信業

PoEスイッチから離れた部屋に設置したIP電話の端末を部屋の対角2か所で端末のみ持ち運んで使用するために使用

L2ですがセキュリティポリシーでスイッチを増設できない&PoEスイッチは高いのでこちらを使用して部屋間を1条で引っ張り 部屋に引き込んでから本品で分岐させてケーブルラック上に2か所に向けてあらかじめ配線しておきました

スイッチの口が余っているのであれば普通に2条引いた方が簡単です
また 一般のPC等に使用するのであればこれは不向きですので安いL2のバカハブ(\2,000以下で買えます)で何の問題もないと思います

対象商品:
76040535
2021-07-27
用途:
PC接続
株式会社アイテック・ジャパン 様 (卸売・小売業)

早い対応ありがとうございました。また宜しくお願いします。

対象商品:
76040535
2020-09-09
用途:
増設
製造業

結局はWi-Fi利用したので使用しませんでしたがいざという時の予備として保管」しておきます。

対象商品:
76040535
2018-05-19
用途:
パソコン使用
その他業種

ハブ等では無くこの様な商品を探していたので大変満足でした。

対象商品:
76040535
2020-06-02
用途:
2つのパソコンをインターネットに繋いで使用する時

時々、使用している間に、インターネットがつながらなくなることがある。勝手に断線するように感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
76040535
2019-03-19
用途:
PC増設次
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

事務所で使用しています。LAN口が一か所のため購入しました。
十分使用できてまた、価格も安価で満足しています。

対象商品:
76040535
2019-08-26
用途:
ネットワークの分岐
運輸・通信業

結局動作確認してみたがダメで倉入れになりました

使う機会があればいいですが

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする