(6件のレビュー)

奥まったところのネジに最適なロングドライバーです。

高さ(mm)340 種類グリップドライバー 奥行(mm)24 商品構成単品 アズワン品番64-0856-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
先端サイズ(#)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76023035 TK-007 プラス No.2 樹脂 約100 なし なし
680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76023035
2020-09-03
用途:
調整用に!
株式会社TMS 様 (サービス業)

長いドライバーを必要としていた為、購入
させていただき、問題なく使えてます!

対象商品:
76023035
2020-08-21
用途:
メンテナンス
製造業

手が届きにくい部分のネジ締めには必須です。無理な締め込みはトルク不足で故障のもとになります。安いものなので工具箱に入っていてほしい。

対象商品:
76023035
2020-03-06
用途:
ヘッドライトの光軸調整
医療・福祉・介護関連業

コスパ良し!お値段以上のクオリティで作業も問題無く完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
76023035
2016-10-18
用途:
少し高いところからねじを回すため

先端が磁石になっていて、片手でもねじ締めが出来て便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76023035
2019-08-21
用途:
バイクのインジェクションメンテナンス
卸売・小売業

バイクのスロットル調整のマイナスネジまで届かなくて困ってたので、必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
76023035
2015-06-14
用途:
車両整備

今まで使用していたロングドライバーの握り部分が割れてしまったため購入しました。本当はゴム握りが欲しかったのですが、価格も結構しますし、ロングはたまにしか使わないので妥協しました。使用感は至って普通の商品です。トルクをかけ易く押し付け易い握りの丸く大きいゴム握りで安値のものがあれば、マイナスとあわせて再購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする