IDE-SATA変換アダプタ
40pinのIDE/ATAPI機器をシリアルATAに変換します。
ドライバ不要です。
パソコン内で干渉しにくいミニサイズです。
ケーブル長(m)シリアルATAケーブル/0.5
適合ドライブ/3.5インチハードディスクなど
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23.5×24
電源コード(m)0.2
オス形状シリアルATA
メス形状IDE/ATAPI(40pin)
内容量1個
注意
※ハードディスクはマスター設定でお使いください。スレーブ設定のデバイスでは動作しません。 ※本製品にハードディスクは付属していません。
※機種によって対応しない場合があります。
※全ての機器の電源を切ってから接続してください。
※ハードディスクへの電源ケーブルは別売りです。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07