ノート用クーラーパッド
ACアダプタやケーブル、小物をすっきり収納できる大型収納BOX付きです。
収納BOXには、ACアダプタを冷やすことのできるファンが付いています。
ノートクーラーは、状況に応じて風量を調節できるファンコントロール付きです。
直接底面に送風し、温度の上昇を効率的に緩和します。
収納BOXのスリットにノートクーラーの突起部分を固定すると、角度を2段階に変更することができます。
スリムデザインなので、家庭用ゲーム機をのせ、テレビラックに収納しても邪魔になりません。
USB接続でACアダプタが不要です。
適合機種
以下のサイズのノートパソコン
12.1型、12.1型ワイド、13.3型、13.3型ワイド、14.1型、14.1型ワイド
質量(g)
12.1型、12.1型ワイド、13.3型、13.3型ワイド、14.1型、14.1型ワイド
ノートクーラーパッド本体/620
収納BOX/335
総重量/約955
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納BOX/335
総重量/約955
ノートクーラーパッド本体/340×275×19
収納BOX/324×107.5×63
ケーブル長(m)約0.7(±10mm)
定格容量DC5V 400mA 2W
風量(最大)24CFM
騒音レベル(dB(A))26
ファンスピード3,000r.p.m (±10%)
ファン本体×2個、収納BOX×1個
内容量1個
収納BOX/324×107.5×63