SATA電源拡張ケーブル
シリアルATAからシリアルATA電源×3とATA電源4pin(5インチ用)×1に拡張可能なケーブルです。
コネクタに空きがなくても拡張できます。
ケーブル長(m)0.27
コネクタ形状SATAメス/SATAオス - SATA15ピンメス×2 + 4ピン(大)メス×1
オス形状SATA
メス形状SATA/SATA15ピン/4ピン(大)
変換タイプメス - メス/オス - メス
内容量1個
注意
※シリアルATAは規格として3.3V/5V/12Vが使用可能になっています。本製品は4ピンコネクタの5V/12VをシリアルATA電源コネクタの5V/12Vピンに順番変換しているだけで、製品内部で電圧を変更していません。現在のところ3.3Vを使用しているシリアルATA機器はなく、使用上問題はありません。今後、2.5インチHDDなどの低消費電力機器では3.3Vが必須になる可能性があります。この場合、本製品はご利用いただけません。
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07