USB3.0対応2.5インチハードディスクケース
USB3.0対応の外付け2.5インチ内蔵用シリアルATAハードディスクケースです。
軽量なアルミを使用しているので、放熱性に優れています。
電源供給に便利なY字ケーブル付属です。
薄型タイプで簡単に持ち運びができるので、会社と自宅でハードディスクを共有したい時に、また、内蔵用ハードディスクを保管するのに便利です。
適合
2.5インチハードディスク・フラッシュディスク(シリアルATA接続のもの)
※厚さ9.5mm以下のドライブに対応
適合機種
※厚さ9.5mm以下のドライブに対応
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USB3.0/2.0(Aコネクタ2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコン。
※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。
インターフェース
※USB3.0/2.0(Aコネクタ2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコン。
※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。
パソコン側/USB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)
ハードディスク側/SATA
付属品供給機能付きUSB3.0ケーブル×1、ケース取り付け用ネジ×2、ミニ工具×1、キャリングケース×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(g)約55(本体のみ)
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×127×12
アズワン品番64-0867-16
容量(TB)(最大許容)0.5
内容量1個
ハードディスク側/SATA
注意
※USB2.0規格の環境でも使用可能です。(この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では使用できません) ※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76055892
2019-09-05
- 用途:
- 故障ノートPCからのデーター救出
とにかく急いで欲しかったので、在庫のあるモノタロウで購入しました。
製品としてはごくごく一般的なものですが、無名メーカーではないものを
用意して頂いたのは良かったです。
価格も家電量販店とそん色なく、いつもの消耗品類と一緒にこの商品が
届いてくれたのは助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07