(2件のレビュー)

導電性のあるポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスチックドット付きです。

材質ポリエステル入数(双)1機能静電気防止抵抗値(Ω)108~109内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76022852TK-SE12SS約20約8約19
660
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
76022843TK-SE12MM約21.5約8約20
660
489
538(税込)
当日出荷
76022834TK-SE12LL約23約8.5約21
660
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76022843
2020-04-14
用途: PC

手にフィットして滑りにくいです。
PCのメモリー交換時に使っています。

対象商品 : 76022843
2019-11-07
用途: プラスチックの製品の梱包
製造業

手首のところを長くゴムをいれるといいと長く使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする