SATA-eSATA変換ケーブル
電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです。
1.5Gb/sおよび3.0Gb/s対応です。
ケーブル長(m)0.5(±5mm)
コネクタ形状eSATAコネクタ7ピンメス - SATAコネクタ7ピンメス
導体サイズ(AWG[mm2])(線材の太さ)26
メス形状eSATAコネクタ(7ピン)/SATAコネクタ(7ピン)
変換タイプメス - メス
内容量1個
注意
※パソコンのeSATAポートが電源供給タイプではない場合は使用できません。※両側ともシリアルATAの機器およびeSATAの機器の場合は対応していません。
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07