アンテナ分配器2分配タップ型
アンテナからの信号を2つに分けて、2台のテレビやテレビ機能付きパソコンなどに分配するためのアダプタです。
テレビ周辺の配線がすっきりするタップ型の端子レイアウトです。
テレビを見ながら、パソコンにもビデオデッキにも裏番組を録画できます。
※パソコンでテレビを見るには、テレビチューナーが必要です。
全端子電流通過型ですので、どの出力端子に接続しても入力端子に電流を通過させることができます。(最大DC15V 0.8A)
抜き差しだけで簡単に脱着できるプラグを採用しています。
市販の木ネジ(直径3.1mm×長さ20mm以上)を使用して、壁面などへ固定することができる穴が2ヵ所あります。
特定有害物質の使用を制限した製品です。
その他
入力端子間電流通過型(最大DC15V 0.8A)
市販の木ネジ(直径3.1mm×長さ20mm以上)での固定用穴(2個)
適合機種
市販の木ネジ(直径3.1mm×長さ20mm以上)での固定用穴(2個)
F型端子を持つテレビ、ブルーレイ/DVDレコーダー、地デジチューナー、パソコンなどの機器
地上波デジタル・BS・CS・110°CSデジタル・UHF・VHF・FM・CATV放送
周波数帯域(MHz)
地上波デジタル・BS・CS・110°CSデジタル・UHF・VHF・FM・CATV放送
10~2610MHz
HF/10-76、VHF/76-300、UHF/300-770、BS/770-1336、CS(1)/1336-2150、CS(2)/2150-2610
質量(g)約80
コネクタ形状F型端子(入力用×1 出力用×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×37×27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HF/4.8、VHF/4.3、UHF/4.8、BS/5.3、CS(1)/6.5、CS(2)/7.5
分配数2
インピーダンス(Ω)入力/75(F型ジャック)、出力/75(F型ジャック)
内容量1個
HF/10-76、VHF/76-300、UHF/300-770、BS/770-1336、CS(1)/1336-2150、CS(2)/2150-2610
注意
※入力・出力の接続を間違えないようにしてください。※入力端子から出力端子方向への通電及びAC電源の使用はできません。
※CS放送の分配は、1偏波固定になります。CSデジタルチューナーからの電源供給(DC11V/15V)は1ヵ所のみとしてください。2台以上のCSデジタルチューナーから同時に供給すると、偏波面の切り換えができなくなり、CS放送を正常に受信できなくなります。
※本製品を使用することにより画面にザラつきが生じた場合は、電界強度不足が原因です。その際には、ブースタ(増幅器)を使用してください。
※家庭用個別受信でBS放送を複数のテレビでご覧になる場合、電流通過端子側に接続されている、BSチューナー内蔵テレビのBSコンバータ電源スイッチは常に<入>にしてください。<切>にすると全てのテレビでBS放送を見ることができません。
※電流を通過させる場合は、電流通過容量以内でご使用ください。電流通過容量を超えた場合、発煙、発火の原因になることがあります。(電流通過容量は最大AC30V 1A/DC15V 0.8Aです)
テレビ受信用機器 の新着商品
