曜日別特売

USB2.0メモリ

USB2.0メモリ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

手書きで書き込みができるUSBメモリです。
コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利です。キャップをなくす心配がありません。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。
USB2.0対応。USB1.1使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。
※対応機種に関しては機器メーカーの仕様をご確認ください。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応です。Windows 8対応版は、要ダウンロード。

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000・Me、Windows RT
Mac OS X 10.4~10.8
※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには対応していません。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)3
※Intel製CPU搭載Macを含む。※標準でUSBポートを持つ機種
付属品書き込み用シール×4枚(破線入り、無地 各2枚)ホワイト質量(g)約15(本体のみ)キャップタイプスライド式入力電圧(V)DC5コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)内容量1個
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049242UFD-RNS2GW2GB
オープン
取扱い終了
76056206UFD-RNS4GW4GB
オープン
取扱い終了
76064161UFD-RNS8GW8GB
オープン
取扱い終了
76070933UFD-RNS16GW16GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76056206
2022-08-15
用途: データバックアップ
エムティユー合同会社その他業種

大量購入できるのが助かります。
時々利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする