手書きで書き込みができるUSBメモリです。 コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利です。キャップをなくす心配がありません。 ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。 USB2.0対応。USB1.1使用可。 USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。 ※対応機種に関しては機器メーカーの仕様をご確認ください。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応です。Windows 8対応版は、要ダウンロード。
大量購入できるのが助かります。時々利用させて頂きます。