UFD-RNS8GW USB2.0メモリ サンワサプライ 76064161

USB2.0メモリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76064161 品番UFD-RNS8GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手書きで書き込みができるUSBメモリです。
コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利です。キャップをなくす心配がありません。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。
USB2.0対応。USB1.1使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。
※対応機種に関しては機器メーカーの仕様をご確認ください。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応です。Windows 8対応版は、要ダウンロード。

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000・Me、Windows RT
Mac OS X 10.4〜10.8
※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには対応していません。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)3
※Intel製CPU搭載Macを含む。※標準でUSBポートを持つ機種
メモリー容量8GB 付属品書き込み用シール×4枚(破線入り、無地 各2枚) ホワイト 質量(g)約15(本体のみ) キャップタイプスライド式 入力電圧(V)DC5 コネクタUSB Aコネクタ インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76056206
2022-08-15
用途:
データバックアップ
エムティユー合同会社 様 (その他業種)

大量購入できるのが助かります。
時々利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする