曜日別特売

HDMIエクステンダー

HDMIエクステンダー - サンワサプライHDMIエクステンダー - サンワサプライHDMIエクステンダー - サンワサプライHDMIエクステンダー - サンワサプライHDMIエクステンダー - サンワサプライHDMIエクステンダー - サンワサプライ

サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
3D信号に対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
RoHS指令に対応しています。

ケーブル延長(m)
60(最大)
※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
仕様
Dolby Digital・DTS:対応
DVDオーディオ:対応
SACD:対応
Dloby Digital Plus:対応
Dolby True HD:対応
DTS-HD High Resolution Audio:対応
DTS-HD Master Audio:対応
PCM:8ch(7.1ch)
解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)
色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。
色域規格:xvYCC対応
機器間制御:非対応
リップシンク:非対応
帯域幅:最大2.25Gbps
HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。
(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)
適合機種
VGA-EXHD
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース
入力/RJ-45メス×2
出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。
1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。
1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境
動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)
保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)160消費電力(W)0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0869-33RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073864VGA-EXHDR
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする