ワイヤレスソーラーキーボードK750r
電池交換のいらないワイヤレス。
このキーボードは、ソーラーパネルを搭載しているので、面倒な充電作業は不要です。また、限られた室内の照明でも使用でき、蓄えられた電力で暗闇でも3ヶ月以上使用することができます。
薄さわずか7.5mmのスマートなデザイン。ノートパソコンでもデスクトップでもお使いいただけます。薄型で流線形のフォルムは、スタイリッシュな空間を演出するだけでなく、快適な操作性をも提供します。
快適なキーが両手を自然な位置で支え、心地良い、滑らかで静かなタイピングを実現します。
その他
【ショートカットキー】ウェブブラウザ、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤー
再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、コンテクストメニュー
キー配列108キー日本語レイアウト(かな刻印無)
色ブラック
キーピッチ(mm)19.5
キーストローク(mm)2
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
仕様押下圧/60g
付属品ワイヤレス エクステンダー/ クリーニングクロス
質量(g)(キーボード本体)750(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8、WindowsRT
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)432×157×7.5、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
その他の機能ソーラーバッテリー使用、 AES暗号化
使用電池内蔵型コイン型充電池
キー方式パンタグラフ
キーボードインカーブキー採用
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能角度/8°
操作距離10m
内容量1個
再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、コンテクストメニュー
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07