曜日別特売

水性ウレタンニス

水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント水性ウレタンニス - 和信ペイント
(64件のレビュー)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)

用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941171-1本(130mL)1.4透明クリアー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941187-1本(130mL)1.4チーク屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941196-1本(130mL)1.4オールナット屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941205-1本(130mL)1.4マホガニー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941214-1本(130mL)1.4ツヤ消しクリヤー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941223-1本(130mL)1.4ケヤキ屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941232-1本(130mL)1.4ローズ屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941241-1本(130mL)1.4エボニー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75941257-1本(130mL)1.4ブラック屋内用
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
75941266-1本(300mL)3.5透明クリアー屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941275-1本(300mL)3.5チーク屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941284-1本(300mL)3.5オールナット屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941293-1本(300mL)3.5マホガニー屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941302-1本(300mL)3.5ツヤ消しクリヤー屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941311-1本(300mL)3.5ケヤキ屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941327-1本(300mL)3.5ローズ屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75941336-1本(300mL)3.5エボニー屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75941345-1本(300mL)3.5ブラック屋内用
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75941354-1缶(0.7L)8透明クリアー屋内用
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75941363-1缶(0.7L)8チーク屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75941372-1缶(0.7L)8オールナット屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75941381-1缶(0.7L)8マホガニー屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75941397-1缶(0.7L)8ツヤ消しクリヤー屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75941406-1缶(0.7L)8ケヤキ屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75941415-1缶(0.7L)8ローズ屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
75941424-1缶(0.7L)8エボニー屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75941433-1缶(0.7L)8ブラック屋内用
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
66078258-1本(130mL)1.4つや消しチーク屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
66078267-1本(130mL)1.4つや消しオールナット屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
66078276-1本(130mL)1.4つや消しマホガニー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
66078285-1本(130mL)1.4つや消しけやき屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
66078294-1本(130mL)1.4つや消しローズ屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
66078303-1本(130mL)1.4つや消しエボニー屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
66078312-1本(130mL)1.4つや消しブラック屋内用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
66078328-1本(300mL)1.4つや消しチーク屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66078337-1本(300mL)1.4つや消しオールナット屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66078346-1本(300mL)1.4つや消しマホガニー屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66078355-1本(300mL)1.4つや消しけやき屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66078364-1本(300mL)1.4つや消しローズ屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66078373-1本(300mL)1.4つや消しエボニー屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66078382-1本(300mL)1.4つや消しブラック屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
41966165-1缶(0.7L)-つや消しチーク屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41966174-1缶(0.7L)-つや消しオールナット屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41966183-1缶(0.7L)-つや消しマホガニー屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
41966199-1缶(0.7L)-つや消しけやき屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
41966208-1缶(0.7L)-つや消しローズ屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
41966217-1缶(0.7L)-つや消しエボニー屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41966226-1缶(0.7L)-つや消しブラック屋内用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
74299488-1本(130mL)-ホワイト屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299497-1本(300mL)-ホワイト屋内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 屋内木部・家具の再塗装

伸びも光沢の具合も満足です。冷蔵保存で長持ちするので、少量のくり返し使用に最適と思います。ずっと油性ニスを使っていましたが、本製品に出逢ってからはこれ一本です。おすすめします。もう少し安ければ更におすすめ。

対象商品 : 75941214
2025-12-20
用途: 内窓の枠作成
不動産業

ワシンのウレタンニスと間違えてオイルステインを買ってしまい、その上からこの透明ウレタンニスを塗りました。塗り感は水性ならではの均一にキレイに塗れます。
塗った後は艶消しなのに水を弾いてくれます。
より木材感が増していい感じです。

2024-12-29
用途: テーブル天板塗装
飲食業

テーブル天板のツヤがなくなってきたので塗装しました
換気扇稼働 エアコン暖房の状態で使用
水性のため全くイヤなにおいはありませんでした
2回塗りでぽってりとした厚みのある綺麗な光沢感がある仕上がりになりました
塗り込むと言うよりおいてくる感じで塗ったので余裕をもって充分な量を購入しました

2024-11-15
用途: 塗装作業
製造業

和信の水性ウレタンニスは世間の評判通り安定の出来栄えになります。このサイズはちょうど使い勝手もよく、助かります。

対象商品 : 75941284
2024-06-10
用途: テーブルのつや出し
サービス業

素人でも簡単にテーブルの補修できます。日持ちはあまりしませんがとりあえず簡単に出来るので何度も上塗りしながら様子をみてます。

対象商品 : 75941266
2024-02-27
用途: テーブルの表面仕上げ
卸売・小売業

テーブルの木が堅くなかったので傷防止でニスに決めました。一度塗りでも表面はかなり変わりましたが重ね塗りをし満足出来るまで塗ります。楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 41966174
2024-05-09
用途: 絵画の保護や下地などで使用
47 Creative Worksサービス業

とても滑らかで水性ウレタンはこれしか使用しなくなりました。艶消しとありますが、艶の割合が5分くらいだと思うので、できたら本格的なマットテイスト(7分くらい)もあればいいなぁと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 75941415
2023-10-12
用途: 自宅テーブルに塗りました

自宅のテーブルに使用。原液のまま使用。ムラになることもなく、綺麗に塗ることができました。色の種類も豊富で好きな色が選べるのがありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする