曜日別特売

油性ニス

油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント油性ニス - 和信ペイント
(26件のレビュー)

着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。

用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
使用場所
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941442-1本(120mL)透明クリヤー0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
75941451-1本(120mL)メープル0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
75941467-1本(120mL)チーク0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
75941476-1本(120mL)オールナット0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75941485-1本(120mL)マホガニー0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
75941494-1本(120mL)つや消しクリヤー0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
75941503-1本(120mL)けやき0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
75941512-1本(120mL)ローズ0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941521-1本(120mL)パインイエロー0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
75941537-1本(120mL)エボニー0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
75941546-1本(120mL)ブラックオリーブ0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941555-1本(120mL)ブラック0.70.5屋内外兼用0.12L
オープン
809
890(税込)
当日出荷
75941564-1本(270mL)透明クリヤー21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941573-1本(270mL)メープル21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941582-1本(270mL)チーク21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75941591-1本(270mL)オールナット21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75941607-1本(270mL)マホガニー21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
75941616-1本(270mL)つや消しクリヤー21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75941625-1本(270mL)けやき21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941634-1本(270mL)ローズ21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75941643-1本(270mL)パインイエロー21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941652-1本(270mL)エボニー21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75941661-1本(270mL)ブラックオリーブ21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941677-1本(270mL)ブラック21屋内外兼用0.27L
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941686-1缶(0.7L)透明クリヤー5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
75941695-1缶(0.7L)メープル5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941704-1缶(0.7L)チーク5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75941713-1缶(0.7L)オールナット5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941722-1缶(0.7L)マホガニー5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75941731-1缶(0.7L)つや消しクリヤー5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
75941747-1缶(0.7L)けやき5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941756-1缶(0.7L)ローズ5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941765-1缶(0.7L)パインイエロー5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75941774-1缶(0.7L)エボニー5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941783-1缶(0.7L)ブラックオリーブ5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941792-1缶(0.7L)ブラック5.53屋内外兼用0.7L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941801-1缶(1.6L)透明クリヤー127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
75941817-1缶(1.6L)チーク127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941826-1缶(1.6L)オールナット127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941835-1缶(1.6L)マホガニー127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
75941844-1缶(1.6L)つや消しクリヤー127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
75941853-1缶(1.6L)けやき127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
75941862-1缶(1.6L)ローズ127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941871-1缶(1.6L)エボニー127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
75941887-1缶(1.6L)ブラック127.3屋内外兼用1.6L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
44661656-1本(120mL)つや消しチーク--屋内、屋外120mL
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661665-1本(120mL)つや消しオールナット--屋内、屋外120mL
オープン
599
659(税込)
当日出荷
44661674-1本(120mL)つや消しけやき--屋内、屋外120mL
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
44661690-1本(120mL)つや消しエボニー--屋内、屋外120mL
オープン
599
659(税込)
当日出荷
44661699-1本(270mL)つや消しチーク--屋内、屋外270mL
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941521
2023-10-31
用途: 屋根裏板のメンテナンス
その他業種

油性ニスは保管していると劣化してしまうことが多いため、このようなコンパクトサイズで販売しているのはありがたいです。

対象商品 : 75941756
2023-12-09
用途: アンティーク調の椅子修理後の塗装に使用
製造業

最初に水性塗料を使用したものの、色合いが悪く、油性に変更。光沢があり木部の毛羽立ちも無く良かったです。マイナス点は薄く塗りにくく回数を重ねれば、木目が分かりにくくなるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 75941467
2023-04-28
用途: スピーカーバッフルの防腐

スピーカー交換に合わせて、木製バッフルを使用するため
防腐対策として塗りました
油性なのでペイント薄め液で薄めて何回かぬりました

対象商品 : 75941442
2023-01-26
用途: キズ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

水性ニスが多く油性の方が耐久性があるような気がするのでこの商品を選択しました。透明度も高くツヤも良いのでGOODです。

対象商品 : 75941564
2022-04-04
用途: 車のタイヤの内側の防汚対策

車のタイヤの内側の樹脂に塗布することで光沢と防汚の両方が得られることを知りました。一度試してみる価値はあるかと思います。

対象商品 : 75941467
2021-10-29
用途: スピーカー交換

木製バッフルの防水に使用しました
どの程度、防水効果があるかは1年程度してからドアパネルを外して確認してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 75941442
2021-07-06
用途: 籐家具のメンテナンス

金属ブラシと同時購入。籐家具の繊維方向に何度も研磨と塗装を重ねる事で新品と見紛う様な仕上がりとなり大満足です。因みに、希釈の度合いにもよるかと思いますが、私の場合は本商品一本で籐の椅子一脚の塗装に十分な量でした。

対象商品 : 75941467
2021-07-01
用途: 自作のテーブル等に使用
Jデザイン建設業・工事業

色の具合がちょうど良く満足しています,量が多めの物も販売してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする