曜日別特売

オイルステイン

オイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイントオイルステイン - 和信ペイント
(4件のレビュー)

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。
色ムラになりにくく、木目を引き立てます。

用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください)使用場所屋内用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945003-1本(300mL)けやき0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945012-1本(300mL)チーク0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945021-1本(300mL)オールナット0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945037-1本(300mL)メープル0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945046-1本(300mL)マホガニー0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945055-1本(300mL)オーク0.3L3~52~3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本75945064-1缶(700mL)けやき0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945073-1缶(700mL)チーク0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945082-1缶(700mL)オールナット0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本75945091-1缶(700mL)メープル0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945107-1缶(700mL)マホガニー0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945116-1缶(700mL)オーク0.7L7~124~7
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945125-1缶(3L)けやき3L30~5018~30
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945134-1缶(3L)オールナット3L30~5018~30
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945021
2021-12-05
用途: 自作木工家具の染付塗装
その他業種

楢材で制作した椅子を同商品で塗装した。色合いは長年使い込んだ家具のようなしっとり感で、所期の目的を達成することができた。

対象商品 : 75945055
2020-07-28
用途: 木材の着色
製造業

伸びがよく、色的にもむらが少ないです、つかいやすいと思います

対象商品 : 75945091
2019-08-30
用途: 木工製作後の塗装
教育・研究機関

柔らかく明るい色で、玄関のすのこの塗装に使用しましたが満足です。油性なので扱いはやや面倒で、臭いを飛ばすまで半日くらいかかりますが、色の濃さを調整できるのでとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 75945064
2017-01-27
用途: 内装に使う木材に。
サーティース

なかなかホームセンターには売っていないので、ようやく見つけて満足しています。 使い方も熟知していますので、納得の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする