クリヤーラッカー

クリヤーラッカー - 和信ペイントクリヤーラッカー - 和信ペイント
(4件のレビュー)

乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。

用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945213-1本(300mL)64-8289-990.3L21
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75945222-1缶(1.6L)64-8290-011.6L117
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945222
2025-10-05
用途: 塗装時
櫻井塗装建設業・工事業

塗ってからの表面乾燥が速く作業効率よく使いやすいです。

対象商品 : 75945213
2025-06-07
用途: 家具の塗装
TSUKIJI建設業・工事業

サラッとしていてとても塗りやすいです。ハケで塗るより布で吹いた方が均一に塗れます。

対象商品 : 75945213
2018-01-04
用途: 趣味の木工手作りアクセサリー
田原電気

同じシリーズのサンディングシーラーと組み合わせで使用する事により優れた仕上がり具合でピカピカの艶が出ます。

対象商品 : 75945222
2014-03-17
用途: 家具塗装

使いきりサイズでちょうど良い。
ただ、うすめて使わないと塗り難いので、ラッカーうすめ液も同時購入することをお勧めします、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする