曜日別特売

速乾ニス

速乾ニス - 和信ペイント速乾ニス - 和信ペイント
(2件のレビュー)

乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。
クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。

用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。主な用途屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液乾燥時間(分)約30(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945256-1本(120mL)0.70.464-8289-970.12L
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945265-1本(300mL)2164-8289-980.3L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945265
2022-01-21
用途: ニス仕上げの家屋・家具の補修に使用
鉱業

日光の良く当たる縁側や家具類は、表面の劣化が激しく、しばしば本製品を使用してニス仕上げの補修を行っています。塗った後、比較的早く乾燥してくれるので、助かります。ただ気温の低い冬場はやや乾燥に時間がかかりますね。

対象商品 : 75945256
2020-07-13
用途: 桂材でケーキ用スプーンを作成、和信の速乾ニスで仕上げる。
その他業種

今まで、スプーンを漆塗りで仕上げ、漆の黒色になることに苦労をしてきました。今回、
和信ペイントの速乾ニスを塗ることで黒色にならず、きれいに仕上がり満足・満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする