和信ペイント
ネオラックニス
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途
木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
使用場所
屋内用
特性
防サビ
仕様
うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液
主な用途
屋内木部
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約2~3(20℃)
アズワン品番
64-8290-04
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.27L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(270mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75945274
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください